Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter B.350mm T.145mm Alu.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429055
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14050003
EAN/GTIN:
     4025002049433
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Marke:
BOTT
Material:
Aluminium
Tiefe:
145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter Lochplatte, Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, lochplatte alu, lochplatte, bott lochplatte, Aufhängung, Schlauchhalter, Schlauchhalter für Lochplattenwände
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 42,36*
€ 50,91*
1 Tag
83
1
€ 5,50*
ab € 42,85*
€ 50,96*
3 Tage
83
1
€ 4,99*
ab € 43,62*
€ 51,94*
5 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 44,55962*
€ 53,18962*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 44,11*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.