Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Vintage Low Gr.42 grau Leder S3 SRC ESD EN20345 Elten


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-7115250042
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     721071-42
EAN/GTIN:
     4030839220368
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder waxy im Vintage-Design · Textilfutter Bioactive · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · metallfreier Durchtrittschutz · TPU/PU-Sohle L10 · bequeme Passform · geringes Gewicht · extra Senkel · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Schutzklasse: S3 SRC ESD · Ausführung: DGUV 112-191 · Norm: EN ISO 20345
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 64,23*
11 Tage
€ 4,75*
ab € 60,03*
€ 64,24*
16 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 62,19*
€ 65,83*
10 Tage
€ 4,90*
ab € 64,71*
€ 68,62*
Lager 1690
k.A.
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 128,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,42*
€ 150,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,43*
€ 146,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,36*
€ 145,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204040-42
ab € 7,63*
Zubehör
Elten
204041-42
ab € 7,67*
Zubehör
Elten
204042-42
ab € 7,63*
Zubehör
Elten
204054-42
ab € 3,25*
Zubehör
Elten
204006-42
ab € 8,23*
Zubehör
Elten
204056
ab € 3,30*
Zubehör
Elten
204083-42
ab € 6,97*
Zubehör
Elten
204084-42
ab € 6,92*
Zubehör
Elten
204085-42
ab € 6,97*
Zubehör
k.A.
280010-4244
ab € 21,15*
Zubehör
k.A.
280020-4244
ab € 20,81*
Zubehör
k.A.
280030-4244
ab € 20,73*
Zubehör
Elten
204026-42
ab € 3,41*
Zubehör
Elten
204043-42
ab € 7,57*
Zubehör
Elten
204044-42
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.