Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6606240102 Herst.-Nr.: 5030642 EAN/GTIN: 4013674030644 |
| |
|
| | |
| Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 2· IEC: HR20 Weitere Informationen: | | Spannung: | 1,2 V | Kapazität: | 10000 mAh | Äquivalenz: | R20-D-Mono | Marke: | ANSMANN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann akku d 10000mah, akku d, nimh akku d, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Monoakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 19,33* | € 23,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 20,15* | € 23,48* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 3,95* | ab € 23,26* | € 27,16* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 23,07* | € 27,16* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,04* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,49* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|