| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6606205001 Herst.-Nr.: 026900-0102-110E EAN/GTIN: 0019428147648 |
| |
|
| | |
| explosionsgeschützt · Wasserdicht (1m tief für 30 Min.) · aus ABS-Kunststoff · GummikopfbandSchutzklasse: I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da (Zone 0) Weitere Informationen: | | für Batterien: | 3 x AAA Micro | Leistung: | 1 W | Leuchtweite: | 92 m | Leuchtdauer: | 11 h | Lichtstrom: | 74 lm | Farbe: | schwarz | Marke: | PELI | Akkuspannung: | 4,5 V | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,79* | € 45,78* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,11* | € 45,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,06* | € 45,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 36,28* | € 47,21* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,07* | € 51,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|