Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtelhalter PARASNAP BELT BRACKET BASE B90xT70xHmm Gürtel PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6606190740
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     6902044151
EAN/GTIN:
     4006793771710
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Lampenhalter
mit PARASNAP® Grundträger uni · Kombination aus magnetischer Anziehung und mechanischer Befestigung · flexible Ausrichtung der Lampe durch eine feine Gelenkrastung - Der Gürtelhalter ist mit dem PARASNAP® Base Grundträger versehen · zusätzlich benötigt wird hierfür noch Lampenhalter SNAP-IN1 (Art.-Nr. 4000 876 596) oder SNAP-IN2 (Art.-Nr. 4000 876 597) · aus Rindsleder und glasfaserverstärktem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 35g· Material: Rindsleder und glasfaserverstärktes Polyamid
Weitere Informationen:
Befestigung:
Gürtel
Breite:
90 mm
Marke:
PARAT
Tiefe:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: parat gürtel, gürtel, Fiberoptikaufsätze, Zubehör für Taschenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 20,55*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 20,72*
10
Frei Haus
ab € 17,197*
€ 20,747*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 20,80*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 32,95*
Zubehör
Parat
6901152151
ab € 18,74*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 40,23*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 30,24*
Zubehör
Parat
6901252158
ab € 17,60*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 7,25*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.