Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Classic KingSize Roll Innen-B470xT200xH360mm X-ABS-Ku.35l Dop-Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6530055111
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     489500171
EAN/GTIN:
     4006793435711
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
rollbar · aus X-ABS-Kunststoff · extrem schlagzäh · schwarz · Werkzeugtafeln aus Con-Pearl (hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe Kratzfestigkeit) · Doppel-Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 30 kg · Ausstattung: · 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern · 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm · Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 StiftschlaufenWeitere technische Eigenschaften:· Rahmen: Doppel-Alu
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Tragfähigkeit:
bis 30 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PARAT
Ausführung:
rollbar, flugtauglich
Innentiefe:
200 mm
Innenhöhe:
360 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff
Innenbreite:
470 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,09*
€ 225,91*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 200,08*
€ 226,29*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 200,35*
€ 227,34*
5 Tage
492
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 235,93*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 269,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,48*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 147,15*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 110,44*
Zubehör
Parat
598027161
ab € 32,81*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,40*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,71*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,06*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,78*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,43*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,98*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 1,85*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,23*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 19,51*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 24,26*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.