Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss 165 Schlosskörper-B.40mm MS Zahlenroll.4 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506025040
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20361
EAN/GTIN:
     4003318203619
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Schlosskörper aus Messing · Bügel aus Stahl · individuell einstellbarer Zahlencode
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
21,5 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Messing
Typ:
165/40 vs. Lock-Tag
Gesamthöhe:
77 mm
Anzahl Rollen:
4
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 13,26*
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 13,27*
5 Tage
184
1
€ 4,79*
ab € 11,12*
€ 14,42*
2 Tage
528
1
€ 5,50*
ab € 11,16*
€ 14,59*
2 Tage
219
1
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,61*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.