Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 400 E Magno/40 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506010040.1
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     06160 2
EAN/GTIN:
     4003482061602
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22,0 mm
Bügelhöhe:
23,5 mm
Material:
Messing
Modell:
400 E Magno / 40
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,71*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,80*
€ 9,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,29*
Lager 1690
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
6210
ab € 8,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
400E40K1
ab € 6,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
49102 7
ab € 5,08*
Ähnlich
Burg-Wächter
48852 2
ab € 10,66*
Ähnlich
Burg-Wächter
06270 8
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.