Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 80TI/50 Schlosskörper-B.50mm Titalium versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506004050
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80290
EAN/GTIN:
     4003318802904
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ Beschichtung · doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
25 mm
Bügelhöhe:
35 mm
Gesamthöhe:
93 mm
Material:
Titalium
Modell:
80TI/50
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,46*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 11,17*
€ 15,61*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,45*
2 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 11,88*
€ 16,52*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 11,79*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.