Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 80TI/40 Schlosskörper-B.40mm Titalium versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506004040
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80288
EAN/GTIN:
     4003318802881
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ Beschichtung · doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
7 mm
Bügelweite:
20,5 mm
Bügelhöhe:
25,5 mm
Gesamthöhe:
74,5 mm
Material:
Titalium
Modell:
80TI/40
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 10,52*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 11,53*
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 12,00*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,35*
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 8,84*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.