Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/60 Schlosskörper-B.60mm Titalium versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506003060
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79480
EAN/GTIN:
     4003318794803
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
34 mm
Bügelhöhe:
35 mm
Gesamthöhe:
91 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/60
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 9,96*
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 11,40*
5 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 10,775*
€ 11,615*
Lager 1690
19
1
€ 5,49*
ab € 10,93*
€ 12,30*
1
€ 8,95*
ab € 11,07*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,49*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 19,51*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 30,19*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.