| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6212001570 Herst.-Nr.: MGL.STAR.S10 EAN/GTIN: 4016673009727 |
| | |
|
| | |
| zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 Mischdüsen · Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | transparent | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +80 (kurzz. +120) °C | Chemische Basis: | Cyanacrylat | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, komponentenkleber klar, gewebekleber, sekundenkleber 10g, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Cyanacrylat, Cyanacrylatklebstoffe, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,08* | € 13,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,23* | € 13,70* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,22* | € 14,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,58* | € 14,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|