Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fügeklebstoff 648 hf.grün 5 ml Flasche LOCTITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6209028005
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1804041
EAN/GTIN:
     4100630000862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
hochfest · zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen · härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen · erzielt robuste Aushärteleistungen · kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit · WRAS-Freigabe (BS 6920): 0808532 · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 148350Weitere technische Eigenschaften:· Spaltfüllvermögen: max. 0,15mm· Handfest: 3min· Temperaturbeständigkeit: -55 bis +180°C· Zulassung: DVGW, NSF P1, WRAS
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ml
Gebinde:
Flasche
Farbe:
grün
Marke:
LOCTITE
Festigkeit:
hochfest
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 7,19*
1 Tag
8
3
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 7,20*
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,26*
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,29*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 109,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.