Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6206022012 Herst.-Nr.: PCG2C / 1419340 EAN/GTIN: 4015000070966 |
| | |
|
| | |
| besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · temperaturbeständig bis + 70 °C · Farbe: gelblichWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Chlorkautschuk· Typ: PCG2C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 125 g | Gebinde: | Tube | Farbe: | gelblich | Marke: | PATTEX | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +70 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 125g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Klebstoff, Klebstoffe, Kraftklebstoff, Pattex |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 5,91* | € 7,91* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 6,04* | € 8,05* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 6,86* | € 8,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 6,34* | € 8,42* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,37* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 126,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|