Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber Classic Liquid -40GradC b.+110GradC 125g Tube PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6206019012
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCL4C / 1419335
EAN/GTIN:
     4015000071048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · wärmefest bis +110 °C · Farbe: gelblichWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polychlorbutadien· Typ: PCL4C
Weitere Informationen:
Inhalt:
125 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
gelblich
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 5,49*
ab € 5,52*
€ 7,43*
1 Tag
71
12
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 7,58*
5 Tage
71
12
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 7,67*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,07*
Lager 1690
53
12
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 84 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,15*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,93*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 13,01*
Ähnlich
Henkel
9H PT50N
ab € 3,33*
Ähnlich
Henkel
9H PCL6C
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.