Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftspezialöl 1l Flasche EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6099092450
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     583.2
EAN/GTIN:
     4030875404937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöl
druckluftöl 1l
Hochleistungsöl zur Verwendung bei Druckluft-Nebelölern und Wartungseinheiten für Werkzeuge und Pneumatikanlagen nach DIN 51524-2 · Mineralöl Viskositätsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bei 40 °C) · mit separatem Einfüllschlauch
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
1 l
Marke:
EWO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftöle, Druckluftspezialöl, Öl
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,01*
Lager 1690
141
1
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,06*
4 Tage
189
1
€ 8,90*
ab € 8,611*
€ 11,781*
5 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 11,93*
8 Tage
53
1
€ 7,00*
ab € 8,78*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ewo
583.10
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.