Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckregler standard klein G3/8Zoll DN8 Durchfluß 60/6bar rücksteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler standard klein G3/8Zoll DN8 Durchfluß 60/6bar rücksteuerbar
Druckregler standard klein G3/8Zoll DN8 Durchfluß 60/6bar rücksteuerbar
Druckregler standard klein G3/8Zoll DN8 Durchfluß 60/6bar rücksteuerbar
Druckregler standard klein G3/8Zoll DN8 Durchfluß 60/6bar rücksteuerbar
Artikel-Nr.:
     1690-6099091760
Herst.-Nr.:
     323.333
EAN/GTIN:
     4030875000061
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
(Membranbauart) · rücksteuerbar · Technische Daten: Gehäuse: Zinkdruckguss + Messing (groß) Regelbereich: 0,5-10 bar max. Betriebsdruck: 25 bar Betriebstemperatur: -10 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Durchflussmenge bei 6 bar:
1000.0 Nl/min
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Größe 2:
klein
Nennweite:
DN 6 mm
max Durchflußmenge bei 6 bar:
60.0 m²/h
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, druckminderer ewo, druckminderer, druckminderer 3/8", EWO, 6230007050, 6099091760, 323.333, 3/8 Zoll, 323333, 4163010111
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
€ 5,20*
ab € 35,67*
€ 40,79*
€ 3,95*
ab € 36,54*
€ 41,72*
€ 3,95*
ab € 38,50*
€ 41,90*
€ 4,75*
ab € 38,81*
€ 43,01*
€ 7,50*
ab € 37,68*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504209
ab € 66,51*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504050
ab € 78,91*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504053
ab € 78,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.