Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 8-12mm W4 9mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096001012
Herst.-Nr.:
     1008012094J
EAN/GTIN:
     4250432500142
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8-12 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
900
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3318*
€ 0,4526*
1 Tag
24
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 21,98*
1 Tag
24
3
pro Box
Frei Haus
ab € 16,425*
€ 22,08*
5 Tage
24
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,655*
€ 26,125*
4 Tage
24
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 20,5105*
€ 27,1805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4323*
€ 0,51444
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4319*
€ 0,51396
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348030
ab € 0,272*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012020094J
ab € 0,3498*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012022094J
ab € 0,3432*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027094J
ab € 0,356*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032094J
ab € 0,3776*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1023035094J
ab € 0,39*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040094J
ab € 0,4121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.