Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn 13,16mm G 1/4 Zoll IG/AG RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6087013064
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103344
EAN/GTIN:
     4047322081153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
mit Flügelgriff · glatte Oberfläche · für Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige GaseWeitere technische Eigenschaften:· A: 22mm· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 27,2mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Außengewinde
SW:
20 mm
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Hebel:
Kunststoff
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
-10 bis +70 °C
Gewinde mm:
13,16 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
5
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 3,98*
1 Tag
70
21
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,14*
5 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,15*
Lager 1690
52
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,23*
1 Tag
70
3
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.05
ab € 2,71*
Ähnlich
Riegler
371.202
ab € 3,04*
Ähnlich
Riegler
373.11
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.