Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS² Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6045006400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000355315
EAN/GTIN:
     4015448552239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
kartusche 400g kugellagerfett
Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift, wasserbeständig · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil · Festschmierstoffzusatz verbessert das Druckaufnahmevermögen und vermittelt Notlaufeigenschaften · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich · empfehlenswert bei Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen, sowie bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden BewegungenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KPF 2K-30· Farbe: schwarzgrau
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Gleitlagerfett, Hochdruckfette, Hochleistungsfette, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
234
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 4,60*
3 Tage
26
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 42,52008*
€ 54,14004*
6 Tage
26
1
pro Box
€ 5,39*
ab € 47,67*
€ 57,76008*
5 Tage
26
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 51,07884*
€ 61,83888*
4 Tage
26
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 51,30*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,49*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 14,51*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 25,83*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 35,12*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 35,68*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 34,86*
Zubehör
Ernst Hausammann
R02.380/M
ab € 39,44*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 52,82*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 29,14*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 19,83*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 33,05*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 261,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.