Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieöler Zinkdruckg.300 ml Doppelpumpe PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6030047300
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     03 903
EAN/GTIN:
     4103810039034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
aus Zinkdruckguss · schlagfest · robust · doppelt wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte TropfenabgabeWeitere technische Eigenschaften:· Pumpe: Doppelpumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
300 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
Zinkdruckguss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Werkstatt-Öler
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 19,47*
1 Tag
72
1
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 19,57*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 15,02*
€ 19,57*
3 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 15,93*
€ 20,74*
4 Tage
69
1
€ 7,99*
ab € 16,26*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
03 902
ab € 15,74*
Ähnlich
Pressol
03 905
ab € 18,88*
Ähnlich
Pressol
03 805
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.