Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Ser.842 meißelförmig B.2,2mm 0842 CDLF/SB ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6003002842
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0842CDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074642
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze ersadur meißelform 2,2mm
passend für:Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519
Weitere Informationen:
Breite:
2,2 mm
W.-Bez.:
0842 CDLF/SB
Ausführung:
meißelförmig
Marke:
ERSA
passend für:
ANALOG 60, DIGITAL 2000 A, ERSA 15+, ERSA 25+, MULTI-PRO, MU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, Dauerlötspitzen, Lötgerät, Lötkolben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
2
€ 5,99*
ab € 12,31*
€ 15,68*
1
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 15,74*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 15,77*
1
€ 9,80*
ab € 12,28*
€ 16,12*
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 14 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 188,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,28*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.