Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch Flachholz ext.kräftig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5232020044
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     243450
EAN/GTIN:
     4250560510075
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elaston · Flachholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Spitzenqualität · extra kräftig
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Flachholz
Material:
Elaston
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
30
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,89*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,98*
1 Tag
230
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 2,99*
2 Tage
37
1
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,15*
3 Tage
230
1
€ 4,99*
ab € 2,26*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
4503.00
ab € 2,28*
Zubehör
J. & J.
2441.00
ab € 6,39*
Zubehör
J. & J.
2430.50
ab € 2,49*
Zubehör
J. & J.
2343.03
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.