Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT Gr.2 300 x 250mm o.Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228004200
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     03050470
EAN/GTIN:
     4005827030410
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
ohne Stiel
Blattmaß:
300 x 250 mm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 10,16*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 10,32*
1 Tag
230
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,34*
5 Tage
196
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 10,37*
1 Tag
39
8
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.