| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5228000060 Herst.-Nr.: 5102 EAN/GTIN: 4035208051024 |
| |
|
| | |
| mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Blattmaß: | 270 x 250 mm | Stiellänge: | 130 cm | Farbe: | rot | Marke: | KRUMPHOLZ | Ausführung: | 3/4 gehoben | Stiel: | Eschenstiel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,29* | € 16,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,38* | € 17,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,47* | € 17,11* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,39* | € 17,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,63135* | € 17,28135* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|