Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalroller Vestan B.250mm Florhöhe 22mm Kern-D.44mm PES 8mm m.Bügel NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5222021250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700727
EAN/GTIN:
     4250560504173
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 44mm· Material: Polyester· Bügel-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Florhöhe:
22 mm
Zubehör:
mit Bügel
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbroller vestan 25 cm, farbrolle, farbrolle 250mm, Jumboroller, Kleinflächenroller, Lackierroller, Universalroller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
156
1
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,15*
5 Tage
58
1
€ 8,90*
ab € 3,513*
€ 5,183*
12 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 4,41*
€ 5,73*
5 Tage
208
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,87*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,88*
Zubehör
k.A.
701603
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.