Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm graue Mischb.NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222012025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158250
EAN/GTIN:
     4250560503725
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: graue Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1 ″
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nölle heizkörperpinsel, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1257
1
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,59*
4 Tage
1676
12
€ 8,90*
ab € 0,477*
€ 0,607*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,61*
1 Tag
6
1
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,61*
3 Tage
747
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,49*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.10
ab € 1,02*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.12
ab € 1,38*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.02
ab € 0,45*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.04
ab € 0,57*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.06
ab € 0,72*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.08
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.