| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5222000012 Herst.-Nr.: 52812 EAN/GTIN: 4250560501905 |
| |
|
| | |
| rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: helle Mischborste· Ø: 45mm· Stiel: roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 12 | Borstenlänge: | 66 mm | Qualität: | Industrie | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 66 | | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 6,95* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,83* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|