Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Gr.8 Borsten-L.52mm 35mm helle Mischb.roh.Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222000008
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     52808
EAN/GTIN:
     4250560501882
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: helle Mischborste· Ø: 35mm· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
8
Borstenlänge:
52 mm
Qualität:
Industrie
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
833
12
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,82*
Lager 1690
597
12
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,82*
1 Tag
833
96
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,83*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,93*
5 Tage
821
12
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52810
ab € 0,71*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52812
ab € 1,08*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52802
ab € 0,33*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52804
ab € 0,43*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
52806
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.