Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm 3-K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218014300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831494
EAN/GTIN:
     4015448502708
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Griff:
3-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
701
1
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 27,13*
3 Tage
701
1
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,26*
Lager 1690
521
1
€ 5,99*
ab € 24,75*
€ 32,38*
4 Tage
417
1
€ 5,59*
ab € 25,47*
€ 32,87*
5 Tage
691
1
€ 8,90*
ab € 25,846*
€ 33,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,69*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,70*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,66*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 44,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.