Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 45-2 Spann-T.120 mm Spann-W.120 mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216007120
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-2
EAN/GTIN:
     4021176016516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,12kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
120 mm
Spannweite:
120 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
45-2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit selbstzentrierenden Abzugsh, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,74*
€ 85,24*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 69,05*
€ 85,43*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 85,93*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 69,79*
€ 86,31*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 121,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 44,70*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 99,24*
Ähnlich
Kukko
45-4
ab € 143,36*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 177,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.