Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere Bypass L.700mm Schneidleist.50mm G.1200g FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5213100410
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000584
EAN/GTIN:
     6411501125903
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge · zum Schneiden von frischem Grün, Hecken und Büschen · Fixierung des Astes durch hakenförmige Klinge · Kraftersparnis durch Getriebetechnik verglichen mit gewöhnlicher Hebelübersetzung · gewichtsarme, dennoch bruchfeste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Schneidleistung:
50 mm
Gewicht:
1200 g
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, fiskars astschere 70 cm, fiskars astschere, astschere, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 32,97*
€ 41,38*
1
€ 4,70*
ab € 37,17*
€ 46,48*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 39,36*
€ 48,89*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 43,81*
€ 53,92*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 53,23*
€ 65,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026285
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.