Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 5000g 3-Komp.PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212007440
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027985000
EAN/GTIN:
     4016134508141
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer
mit 3-Komponenten-Stiel · Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsflächen blankWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
5000 g
Stiellänge:
900 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
3-Komponentenstiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
€ 4,90*
ab € 49,55*
€ 49,96*
1 Tag
117
€ 5,50*
ab € 46,50*
€ 55,74*
Lager 1690
84
€ 5,99*
ab € 49,12*
€ 58,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,25*
€ 58,92*
4 Tage
113
€ 7,99*
ab € 50,38*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027983000
ab € 38,46*
Ähnlich
Peddinghaus
5027984000
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.