Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider MINICUT 6-22mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5198001410
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70402
EAN/GTIN:
     4004625704028
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren · handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius 38 mm (1.1/2″) bei I PRO oder 42 mm (1.1/4″) bei II PRO ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform · zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt · Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 638Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
MINICUT II Pro
Arbeitsbereich:
6 - 22 mm
Gewicht:
125 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 7/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 22,23 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrschneider 22mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1849
4
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 18,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,15*
€ 19,29*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 15,53*
€ 19,69*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 19,75*
1
€ 5,90*
ab € 14,69*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.