Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzange Gesamt-L.250mm Spann-W.10-32mm pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5192045250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 41 250
EAN/GTIN:
     4003773054566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
schnellverstellbar · 15 Einstellpositionen · Arbeiten nach dem Ratschenprinzip · sicheres Greifen verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern · selbstklemmend ab 17 mm · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange grau atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Griffart: Kunststoffüberzug· Zange: grau atramentiert· Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl· Kopf: poliert· Norm: DIN ISO 5743
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Spannweite:
10 - 32 mm
Marke:
KNIPEX
für Rohre:
3/8 -1 1/14 ″
für Rohre mm:
10,00 - 32,00 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, knippex wapu zange 250mm, gabelringschlüssel (zoll), wapu zange knipex, Rollgabelschlüssel, Schraubzange, Schraubzangen, Zangen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,98*
€ 21,88*
1
€ 5,00*
ab € 18,09*
€ 22,02*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 18,11*
€ 22,06*
5 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 18,19*
€ 22,07*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 19,57*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.