Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.630mm Spann-W.10-110mm f.Rohre 3 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5192001685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810695
EAN/GTIN:
     4015448400578
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Maulstellung 90° · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · blau lackiert, poliert · Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Spannweite:
10-110 mm
Gesamtlänge:
630 mm
Griff:
blau lackiert
Marke:
PROMAT
für Rohre:
3 ″
für Rohre mm:
76,2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad 3 zoll, armaturenzange, armaturenzange 90 grad, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 41,44*
Lager 1690
52
1
€ 5,99*
ab € 32,15*
€ 41,65*
4 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 32,86*
€ 42,58*
6 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 34,42*
€ 44,48*
4 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 34,49*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810692
ab € 8,29*
Ähnlich
PROMAT
4000810693
ab € 13,12*
Ähnlich
PROMAT
4000810694
ab € 20,85*
Ähnlich
PROMAT
4000810696
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.