Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x18,5mm M8 STA Senkkopf (90Grad) 100 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5171015080
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433715
EAN/GTIN:
     5013656422336
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 18,5 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
18,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
1 Tag
9600
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,2435*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19601*
€ 0,24601*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21982*
€ 0,26982*
Lager 1690
1200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24322*
€ 0,3033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30329*
€ 0,36092
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30328*
€ 0,3609
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,30327*
€ 0,36089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28326*
€ 0,33708
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,28325*
€ 0,33707
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,28324*
€ 0,33706
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,28323*
€ 0,33704
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,28322*
€ 0,33703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27322*
€ 0,32513
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24322*
€ 0,28943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.