Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5159021100 Herst.-Nr.: 97 53 04 EAN/GTIN: 4003773028017 |
| | |
|
| | |
| selbsteinstellend · für Aderendhülsen · mit Seiteneinführung · zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teil 1 + 4) · für beengte Anschlussmaße · mit dem selbsteinstellenden Sechskant-Crimpprofil werden Aderendhülsen einfach, schnell und zuverlässig vercrimpt · Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet · VierkantcrimpungKopf brüniert · mit Mehrkomponenten-HüllenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: selbsteinstellend· Material: Vanadin-Elektrostahl· Kopf: brüniert Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Arbeitsbereich: | 0,08 - 10,0 + 16,0 (AWG 28 - 5) mm² | Gesamtlänge: | 180 mm | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, Aderendhülsenzangen, Crimpzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 108,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 92,71* | € 108,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,73* | € 108,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,42* | € 108,72* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 113,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|