Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser Secura No.28G Gesamt-L.170mm m.ger.Kl.JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5153001170
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10281
EAN/GTIN:
     4030884600801
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
mit gerader Klinge inkl. Schutzkappe · drehbares Innenmesser, Titan-Nitrid-Beschichtung · Rändelschraube zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe · zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · komplett mit ErsatzmesserWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 29mm· Arbeitsbereich Ø: 8 - 28mm· Klingentyp: mit gerader Klinge· Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 10,44*
5 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 10,54*
3 Tage
118
1
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 10,65*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,82*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.