Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5150054125 Herst.-Nr.: 9001540000 EAN/GTIN: 4008190138271 |
| |
|
| | |
| für PVC-Rundkabel · mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt · Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener IsolationenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 135g· Schnitttiefe: bis 6,0mm Weitere Informationen: | | Modell: | AM 25 | Gesamtlänge: | 135 mm | Arbeitsbereich Ø: | 6 - 25 mm | Marke: | WEIDMÜLLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisoliermesser weidmüller, abisolier messer, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,73* | € 32,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,74* | € 32,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,91* | € 32,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,78* | € 33,97* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 36,51* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,49* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|