Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange L.180mm 0,2-6 (AWG 24-10) mm² KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5150028180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
schlanke Kopfform zum Abisolieren in beengten Verhältnissen · für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolation · passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an · mit Drahtabschneider für Kupfer und Alu-Leiter bis max. 2,5 mm² · Gehäuse: aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbarWeitere technische Eigenschaften:· Feder: Öffnungsfeder· Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abisolierwerte:
0,2 - 6 (AWG 24 - 10) mm²
Längenanschlag:
6 - 18 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
3
€ 4,79*
ab € 23,06*
€ 27,81*
2 Tage
166
1
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 27,93*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 27,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,04*
€ 28,13*
Lager 1690
47
1
€ 5,99*
ab € 24,08*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 6,66*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.