Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 32-tlg.Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059202032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829649
EAN/GTIN:
     4015448534464
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Inhalt:1 Bitknarre1 Bit-Halterje 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mmje 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″· Verpackung: in Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Inhalt:
32-teilig
Ausführung:
mit Magnet und Bit-Knarre
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 32tlg, bit satz, Bitknarrensortimente, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingen, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
514
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,66*
Lager 1690
384
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,72*
4 Tage
308
1
€ 5,59*
ab € 9,23*
€ 12,89*
4 Tage
512
1
€ 4,99*
ab € 9,58*
€ 13,42*
6 Tage
512
1
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829662
ab € 11,39*
Ähnlich
PROMAT
4000829653
ab € 6,43*
Ähnlich
PROMAT
4000829654
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000829646
ab € 6,76*
Ähnlich
PROMAT
4000829645
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.