Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 1 Zoll 6KT SW 60mm L.87mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039600
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000075018
EAN/GTIN:
     4050623705321
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und RingnutAbtrieb: 6-kant · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm· passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Länge:
87 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
25,4 mm
Norm:
DIN 3121 - H 25, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 24,84*
€ 30,88*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 31,38*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 25,76*
€ 31,78*
23 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 25,16*
€ 31,95*
1
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075017
ab € 20,96*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 39,35*
Ähnlich
ASW
1000075044
ab € 18,47*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 15,12*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 15,03*
Ähnlich
ASW
1000075048
ab € 15,06*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,23*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,27*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.