Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 440-2 Antr.3/4 Zoll Abtrieb 1 Zoll f.Kraftschraubereins.ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039460
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000004402
EAN/GTIN:
     4050623400103
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
für Kraftschraubereinsatz · Antrieb: 20 mm (3/4 ″)-Vierkant DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 25,4 mm (1 ″)-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 63mm· Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 4 x 36mm· passender Sicherungsring Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
ASW
Antriebsvierkant:
3/4 ″
passend für:
Kraftschraubereinsatz
Abtriebsvierkant mm:
25,4 mm
Abtriebsvierkant:
1 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,49*
ab € 10,79*
€ 12,04*
6 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 12,15*
3 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 12,17*
4 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 10,99*
€ 12,39*
2 Tage
95
1
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,49*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004204
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.