Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 745 3/4 Zoll i6-KT.SW 19mm L.62mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039360
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000074508
EAN/GTIN:
     4050623705000
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und RingnutAbtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 4 x 36mm· passender Sicherungsring Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
62 mm
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
Innensechskant
Antrieb mm:
20 mm
Norm:
DIN 3121 - H 20, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 19mm 3/4, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/4, 6-Kt., Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 16,57*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 16,93*
6 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 12,99*
€ 17,23*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 17,23*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,48*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074043
ab € 9,46*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,59*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,67*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,49*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,51*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.