Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 46-tlg.Schalenkoffer m.Rahmen a.Alu.f.Elektriker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047230046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000820303
EAN/GTIN:
     4054773002071
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Spannungsprüfer
für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus:1 Werkzeugtasche/Schalenkoffer (wahlweise - siehe Tabelle)1 VDE isolierte Kombizange 180 mm*1 VDE isolierter Seitenschneider 160 mm*1 VDE isolierte Storchschnabelzange 200 mm*1 VDE isolierte Abisolierzange 160 mm, Arbeitsbereich bis max. 5 Ø mm*je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben 100 x 3 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mmje 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm1 Elektrikermeißel 200 mm1 Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm1 Schlosserhammer 300 g mit Eschenholzstiel1 Fäustel 1000 g mit Eschenholzstiel1 Holz-Gliedermaßstab 2 m1 Sägebogen 150 mm, Puk12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw.1 Kabelmesser einteilig, klappbar, mit Holzheft1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm1 Gipsbecher Durchmesser ca. 125 mm (oben)1 Malerspachtel mit flachovalem, lackiertem Holzheft, Breite: 50 mm1 Markierstift 17,5 cm1 einpoliger Spannungsprüfer 60 x 3 mm1 VDE isolierte Wasserpumpenzange 240 mm, ALIGATOR* Knipex1 LM-Wasserwaage, 400 mm1 Einziehband Polyamid, Durchmesser 3 mm, 10 m langje 1 Rolle Isolierband 3,3 m x 19 mm in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün1 Spannungsprüfer DUSPOL ANALOG, Benning1 Durchgangsprüfer DUTEST pro, Benning***verchromt mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen**passende Batterien (3 x Mignon AA) siehe Art.-Nr. 4000 901 811Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 460mm· Material: ABS-Kunststoff· Tiefe: 165mm· Höhe: 310mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
46-teilig
Ausführung:
im Aluminium Rahmenkoffer
Bestückung:
für Elektriker
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 297,18*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 265,11*
€ 297,47*
4 Tage
10
€ 5,59*
ab € 274,92*
€ 307,93*
€ 2,95*
ab € 274,05*
€ 316,35*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 268,48*
€ 317,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S4000820301
ab € 135,16*
Ähnlich
k.A.
S4000820299
ab € 182,12*
Ähnlich
k.A.
S4000820304
ab € 336,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.