Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.405 QR 1/4 Zoll L.102mm Quick Release STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044069250
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11011006
EAN/GTIN:
     4018754196128
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
patentiert DIN 3123/ISO 3316Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl· Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4"Zoll· d: 11,6mm· Gr.: 4
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Gewicht:
49 g
Größe:
1/4 ″
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Quick Release
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Größe mm:
6,3 mm
Modell:
11011006
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,22*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,21*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,24*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 7,48*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.