Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M5 L.100mm verz.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5037022050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44362
EAN/GTIN:
     4020772044367
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M5
Länge:
100 mm
Ø:
12 mm
Dreikant:
innen 8,30 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,79*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,39*
1 Tag
79
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,39*
2 Tage
500
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.