Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 13x14mm 239mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006021314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823310
EAN/GTIN:
     4015448403982
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Länge:
239 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,04*
3 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 1,36*
€ 2,06*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,09*
19 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,50*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
ab € 6,79*
Sonstiges
Gedore
2 10X13
ab € 7,50*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
ab € 7,83*
Sonstiges
Gedore
2 12X14
ab € 8,07*
Sonstiges
Gedore
2 13X14
ab € 9,01*
Sonstiges
Gedore
2 13X15
ab € 9,22*
Sonstiges
Gedore
2 13X17
ab € 8,34*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
ab € 9,60*
Sonstiges
Gedore
2 14X17
ab € 10,64*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
ab € 9,79*
Sonstiges
Gedore
2 16X18
ab € 11,29*
Sonstiges
Gedore
2 17X19
ab € 11,45*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
ab € 10,49*
Sonstiges
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Sonstiges
Gedore
2 19X22
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.