Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 10x13mm 216mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006021013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823306
EAN/GTIN:
     4015448403968
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Länge:
216 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
604
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,75*
3 Tage
293
1
€ 5,59*
ab € 1,16*
€ 1,76*
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,78*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,09*
1 Tag
589
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
ab € 6,82*
Sonstiges
Gedore
2 10X13
ab € 7,53*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
ab € 7,86*
Sonstiges
Gedore
2 12X14
ab € 8,12*
Sonstiges
Gedore
2 13X14
ab € 9,00*
Sonstiges
Gedore
2 13X15
ab € 9,22*
Sonstiges
Gedore
2 13X17
ab € 8,30*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
ab € 9,57*
Sonstiges
Gedore
2 14X17
ab € 10,61*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
ab € 9,82*
Sonstiges
Gedore
2 16X18
ab € 11,31*
Sonstiges
Gedore
2 17X19
ab € 11,49*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
ab € 10,51*
Sonstiges
Gedore
2 18X21
ab € 14,37*
Sonstiges
Gedore
2 19X22
ab € 11,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.